Referenties
FAG:NJ2314-E-XL-M1-C4
Rubix:A0693719
Fabrikant:0192256100040

Productdetails : FAG NJ 2314 E/XL/M1/C4 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Bij zware toepassingen en hoge bedrijfstemperaturen is de keuze van de interne radiale speling bepalend voor de levensduur van het lager. Deze FAG-uitvoering beschikt over een C4 speling, speciaal ontworpen voor aanzienlijke thermische uitzettingen en zeer nauwe passingen.
Codering:
• NJ: twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring; eenzijdige axiale geleiding en loslagerfunctie in de tegenovergestelde richting.
• E: verhoogd radiaal draagvermogen dankzij een geoptimaliseerde interne geometrie.
• XL: FAG/INA X-life-label met een langere levensduur en hogere dynamische draaggetallen dankzij uiterst nauwkeurige contactoppervlakken.
• M1: tweedelige messing kooi, geleid door de rollen, die de warmteafvoer bevordert.
• C4: interne radiale speling die hoger is dan C3 en geschikt is voor grote thermische uitzettingen en zeer nauwe passingen.
Kenmerken:
De NJ serie is gebaseerd op een scheidbare constructie waarbij de binnenring kan worden gescheiden van de buitenring met de rollende elementen. Hierdoor kunnen beide onderdelen onafhankelijk van elkaar worden gemonteerd. De binnenring kan afzonderlijk op de as worden geplaatst, wat een belangrijk voordeel vormt bij warmmontage.
De E-uitvoering maakt gebruik van een geoptimaliseerde interne geometrie die de belastingen gelijkmatiger over de loopbanen verdeelt. In combinatie met het X-life-label beschikt het lager over een verbeterde oppervlakteafwerking die de wrijving vermindert, de warmteontwikkeling beperkt en het smeermiddel minder belast. Dit resulteert in hogere dynamische basisdraaggetallen en een langere nominale levensduur dan bij de vorige generatie.
De C4 speling vormt de volgende stap boven C3, dat zelf hoger is dan de normale CN speling. Deze speling is ontworpen voor toepassingen met aanzienlijke thermische uitzettingen of zeer nauwe passingen en behoudt voldoende bewegingsvrijheid om te voorkomen dat het lager bij hoge bedrijfstemperaturen schadelijke interne voorspanning ondervindt. De M1 messing kooi completeert deze constructie door de rollen stabiel te positioneren en bij te dragen aan een efficiënte warmteafvoer.
Onderhoud:
Bij toepassingen waarvoor een C4 speling is bedoeld, is temperatuurcontrole van essentieel belang. Een abnormaal hoge bedrijfstemperatuur kan wijzen op een te nauwe passing, een verslechterd smeermiddel of een onvoldoende smeerdebiet. Regelmatige temperatuurmetingen maken het mogelijk dergelijke afwijkingen tijdig te detecteren voordat zij het lager beschadigen.
De keuze en de hoeveelheid smeermiddel moeten worden afgestemd op de werkelijke bedrijfstemperaturen. Hoewel de M1 messing kooi de intrinsieke warmteontwikkeling van het lager beperkt, blijft een nasmering die is aangepast aan de reële bedrijfsomstandigheden noodzakelijk.
Trillingsmetingen en geluidscontrole vormen een belangrijk onderdeel van het onderhoud. Elke wijziging van het trillingsspectrum, zelfs een geringe, verdient nader onderzoek. Omdat dit lager open is uitgevoerd, moet de directe omgeving van de lageropstelling worden beschermd tegen het binnendringen van vaste deeltjes en vocht.
Belangrijkste Voordelen:
• De C4 speling voorkomt schadelijke interne voorspanning bij nauwe passingen of grote thermische uitzettingen.
• Het verhoogde draagvermogen maakt hogere belastingen mogelijk binnen dezelfde inbouwafmetingen.
• De scheidbare constructie verkort de stilstandtijd tijdens gepland onderhoud.
• De M1 messing kooi bevordert de warmteafvoer en vormt daarmee een belangrijk voordeel in omgevingen met hoge temperaturen.
Toepassingen:
De zware industrie vormt het voornaamste toepassingsgebied van deze C4 uitvoering. Walserijen, rolovens, warmtebehandelingslijnen en hogedrukcompressoren worden gekenmerkt door afwisselende opwarm- en afkoelcycli die voortdurend invloed uitoefenen op de interne radiale speling als gevolg van thermische uitzetting. De C4 speling vangt deze cycli op zonder dat het lager overmatig wordt belast.
Ook krachtige reductoren en transmissieassen die in warme omgevingen functioneren, profiteren van deze vergrote speling, vooral wanneer de toleranties van de boring zeer nauwe passingen vereisen. Onder dezelfde omstandigheden vermindert de E-uitvoering de belasting van de loopbanen dankzij een verbeterde belastingverdeling, terwijl de X-life-kwaliteit de vervangingsintervallen verlengt.
Codering:
• NJ: twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring; eenzijdige axiale geleiding en loslagerfunctie in de tegenovergestelde richting.
• E: verhoogd radiaal draagvermogen dankzij een geoptimaliseerde interne geometrie.
• XL: FAG/INA X-life-label met een langere levensduur en hogere dynamische draaggetallen dankzij uiterst nauwkeurige contactoppervlakken.
• M1: tweedelige messing kooi, geleid door de rollen, die de warmteafvoer bevordert.
• C4: interne radiale speling die hoger is dan C3 en geschikt is voor grote thermische uitzettingen en zeer nauwe passingen.
Kenmerken:
De NJ serie is gebaseerd op een scheidbare constructie waarbij de binnenring kan worden gescheiden van de buitenring met de rollende elementen. Hierdoor kunnen beide onderdelen onafhankelijk van elkaar worden gemonteerd. De binnenring kan afzonderlijk op de as worden geplaatst, wat een belangrijk voordeel vormt bij warmmontage.
De E-uitvoering maakt gebruik van een geoptimaliseerde interne geometrie die de belastingen gelijkmatiger over de loopbanen verdeelt. In combinatie met het X-life-label beschikt het lager over een verbeterde oppervlakteafwerking die de wrijving vermindert, de warmteontwikkeling beperkt en het smeermiddel minder belast. Dit resulteert in hogere dynamische basisdraaggetallen en een langere nominale levensduur dan bij de vorige generatie.
De C4 speling vormt de volgende stap boven C3, dat zelf hoger is dan de normale CN speling. Deze speling is ontworpen voor toepassingen met aanzienlijke thermische uitzettingen of zeer nauwe passingen en behoudt voldoende bewegingsvrijheid om te voorkomen dat het lager bij hoge bedrijfstemperaturen schadelijke interne voorspanning ondervindt. De M1 messing kooi completeert deze constructie door de rollen stabiel te positioneren en bij te dragen aan een efficiënte warmteafvoer.
Onderhoud:
Bij toepassingen waarvoor een C4 speling is bedoeld, is temperatuurcontrole van essentieel belang. Een abnormaal hoge bedrijfstemperatuur kan wijzen op een te nauwe passing, een verslechterd smeermiddel of een onvoldoende smeerdebiet. Regelmatige temperatuurmetingen maken het mogelijk dergelijke afwijkingen tijdig te detecteren voordat zij het lager beschadigen.
De keuze en de hoeveelheid smeermiddel moeten worden afgestemd op de werkelijke bedrijfstemperaturen. Hoewel de M1 messing kooi de intrinsieke warmteontwikkeling van het lager beperkt, blijft een nasmering die is aangepast aan de reële bedrijfsomstandigheden noodzakelijk.
Trillingsmetingen en geluidscontrole vormen een belangrijk onderdeel van het onderhoud. Elke wijziging van het trillingsspectrum, zelfs een geringe, verdient nader onderzoek. Omdat dit lager open is uitgevoerd, moet de directe omgeving van de lageropstelling worden beschermd tegen het binnendringen van vaste deeltjes en vocht.
Belangrijkste Voordelen:
• De C4 speling voorkomt schadelijke interne voorspanning bij nauwe passingen of grote thermische uitzettingen.
• Het verhoogde draagvermogen maakt hogere belastingen mogelijk binnen dezelfde inbouwafmetingen.
• De scheidbare constructie verkort de stilstandtijd tijdens gepland onderhoud.
• De M1 messing kooi bevordert de warmteafvoer en vormt daarmee een belangrijk voordeel in omgevingen met hoge temperaturen.
Toepassingen:
De zware industrie vormt het voornaamste toepassingsgebied van deze C4 uitvoering. Walserijen, rolovens, warmtebehandelingslijnen en hogedrukcompressoren worden gekenmerkt door afwisselende opwarm- en afkoelcycli die voortdurend invloed uitoefenen op de interne radiale speling als gevolg van thermische uitzetting. De C4 speling vangt deze cycli op zonder dat het lager overmatig wordt belast.
Ook krachtige reductoren en transmissieassen die in warme omgevingen functioneren, profiteren van deze vergrote speling, vooral wanneer de toleranties van de boring zeer nauwe passingen vereisen. Onder dezelfde omstandigheden vermindert de E-uitvoering de belasting van de loopbanen dankzij een verbeterde belastingverdeling, terwijl de X-life-kwaliteit de vervangingsintervallen verlengt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4450 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 51 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 604,22 excl. BTW
/ stuk
€ 731,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen