Referenties
FAG:NJ2311-E-XL-M1A-QP51-C4
Rubix:03018954
Fabrikant:0382602040040
EAN:4012801381598

Productdetails : FAG NJ 2311 E/XL/M1A/C4/QP51 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderrollagers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2520 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 358,72 excl. BTW
/ stuk
€ 434,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
