Referenties
Vervangen ref.:NU2212-E-XL-M1
FAG:NU2212-E-XL-M1>A
Rubix:03037328
Fabrikant:0933312070000
EAN:4054371160135

Documenten
Productdetails : FAG NU 2212 E/XL/M1 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.
Vereenvoudigde montage, geoptimaliseerde contactvlakken en een langere levensduur: dit FAG cilinderlager combineert drie doorslaggevende voordelen voor toepassingen met hoge radiale belastingen.
Codering:
• NU: eenrijig cilinderlager met twee ribben op de buitenring en geen ribben op de binnenring; maakt een vrije axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk zonder opname van axiale belastingen.
• E: uitvoering met verhoogde draagcapaciteit, verkregen door een geoptimaliseerde interne geometrie ten opzichte van de standaarduitvoering.
• XL: FAG X-life-label, dat staat voor een langere levensduur dankzij verbeterde contactvlakken en hogere dynamische basisbelastingen.
• M1: tweedelige messing kooi, geleid op de rollen en door warmklinken samengesteld.
• >A: FAG-variant van de interne constructie. Volledig uitwisselbaar met de uitvoeringen NU-E-XL-M1.
Kenmerken:
De NU-constructie geeft dit FAG cilinderlager een vrije axiale verplaatsing in beide richtingen. De binnenring, die geen ribben heeft, kan van de rest van het lager worden gescheiden, waardoor het een zogenaamd scheidbaar lager is. Deze scheidbaarheid vereenvoudigt de montage- en demontagewerkzaamheden aanzienlijk.
De E-uitvoering staat voor een geoptimaliseerde interne geometrie die de radiale draagcapaciteit verhoogt ten opzichte van de standaarduitvoering. De M1-kooi, vervaardigd uit twee door warmklinken samengevoegde messing delen, wordt rechtstreeks op de rollen geleid. Deze constructie bevordert een goede warmteafvoer en biedt betrouwbare prestaties in omgevingen met hoge temperaturen of een verhoogd risico op corrosie.
Het X-life-label is het resultaat van geavanceerde productieprocessen die de kwaliteit en homogeniteit van de contactvlakken verbeteren. De lagere spanningsconcentraties in de contactzone resulteren in dynamische basisbelastingen die tot 18% hoger liggen, een nominale levensduur die met meer dan 70% toeneemt en een vermindering van de interne wrijving. De rolweerstand neemt af, waardoor het smeermiddel minder opwarmt en het energieverbruik van de installatie wordt beperkt.
Onderhoud:
Smering is de belangrijkste onderhoudsmaatregel voor dit type lager. De hoeveelheid en het type smeermiddel moeten worden afgestemd op het toerental, de belasting en het temperatuurbereik tijdens bedrijf. De M1-messingkooi is goed compatibel met de meeste gangbare smeermiddelen, waaronder minerale en synthetische oliën en vetten. Dankzij de geoptimaliseerde contactvlakken van de X-life-uitvoering wordt het smeermiddel minder zwaar belast, waardoor de nasmeerintervallen ten opzichte van een standaardlager kunnen worden verlengd, mits de aanbevelingen van de fabrikant worden gevolgd.
Dit lager heeft een open constructie zonder geïntegreerde afdichting. Het wordt daardoor rechtstreeks blootgesteld aan de bedrijfsomgeving. Schurende deeltjes, stof en vocht die in de installatie aanwezig zijn, moeten daarom worden tegengehouden door externe afdichtingsvoorzieningen. Tijdens het gebruik moeten vooral het geluidsniveau, de temperatuur en de trillingen worden gecontroleerd. Een toename van een van deze parameters kan wijzen op slijtage, beschadiging of een onvoldoende smering.
Belangrijkste Voordelen:
• Scheidbare constructie: de binnenring kan worden verwijderd zonder volledige demontage, waardoor onderhoud sneller en eenvoudiger verloopt.
• X-life: hogere dynamische basisbelastingen en een langere nominale levensduur.
• M1-messingkooi: goede warmteafvoer en corrosiebestendigheid voor veeleisende bedrijfsomstandigheden.
• Minder warmte, minder energie: de lagere interne wrijving vermindert de belasting van het smeermiddel en verlaagt het energieverbruik van de installatie.
Toepassingen:
Het FAG cilinderlager in NU-uitvoering is bijzonder geschikt als vrijlager in assen die onderhevig zijn aan thermische uitzetting of montagetoleranties waarvoor axiale bewegingsvrijheid noodzakelijk is. Deze functie is essentieel in tal van industriële toepassingen, zoals elektromotoren, tandwielkasten, industriële pompen en meer algemeen in roterende machines waarbij de belasting hoofdzakelijk radiaal is.
Codering:
• NU: eenrijig cilinderlager met twee ribben op de buitenring en geen ribben op de binnenring; maakt een vrije axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk zonder opname van axiale belastingen.
• E: uitvoering met verhoogde draagcapaciteit, verkregen door een geoptimaliseerde interne geometrie ten opzichte van de standaarduitvoering.
• XL: FAG X-life-label, dat staat voor een langere levensduur dankzij verbeterde contactvlakken en hogere dynamische basisbelastingen.
• M1: tweedelige messing kooi, geleid op de rollen en door warmklinken samengesteld.
• >A: FAG-variant van de interne constructie. Volledig uitwisselbaar met de uitvoeringen NU-E-XL-M1.
Kenmerken:
De NU-constructie geeft dit FAG cilinderlager een vrije axiale verplaatsing in beide richtingen. De binnenring, die geen ribben heeft, kan van de rest van het lager worden gescheiden, waardoor het een zogenaamd scheidbaar lager is. Deze scheidbaarheid vereenvoudigt de montage- en demontagewerkzaamheden aanzienlijk.
De E-uitvoering staat voor een geoptimaliseerde interne geometrie die de radiale draagcapaciteit verhoogt ten opzichte van de standaarduitvoering. De M1-kooi, vervaardigd uit twee door warmklinken samengevoegde messing delen, wordt rechtstreeks op de rollen geleid. Deze constructie bevordert een goede warmteafvoer en biedt betrouwbare prestaties in omgevingen met hoge temperaturen of een verhoogd risico op corrosie.
Het X-life-label is het resultaat van geavanceerde productieprocessen die de kwaliteit en homogeniteit van de contactvlakken verbeteren. De lagere spanningsconcentraties in de contactzone resulteren in dynamische basisbelastingen die tot 18% hoger liggen, een nominale levensduur die met meer dan 70% toeneemt en een vermindering van de interne wrijving. De rolweerstand neemt af, waardoor het smeermiddel minder opwarmt en het energieverbruik van de installatie wordt beperkt.
Onderhoud:
Smering is de belangrijkste onderhoudsmaatregel voor dit type lager. De hoeveelheid en het type smeermiddel moeten worden afgestemd op het toerental, de belasting en het temperatuurbereik tijdens bedrijf. De M1-messingkooi is goed compatibel met de meeste gangbare smeermiddelen, waaronder minerale en synthetische oliën en vetten. Dankzij de geoptimaliseerde contactvlakken van de X-life-uitvoering wordt het smeermiddel minder zwaar belast, waardoor de nasmeerintervallen ten opzichte van een standaardlager kunnen worden verlengd, mits de aanbevelingen van de fabrikant worden gevolgd.
Dit lager heeft een open constructie zonder geïntegreerde afdichting. Het wordt daardoor rechtstreeks blootgesteld aan de bedrijfsomgeving. Schurende deeltjes, stof en vocht die in de installatie aanwezig zijn, moeten daarom worden tegengehouden door externe afdichtingsvoorzieningen. Tijdens het gebruik moeten vooral het geluidsniveau, de temperatuur en de trillingen worden gecontroleerd. Een toename van een van deze parameters kan wijzen op slijtage, beschadiging of een onvoldoende smering.
Belangrijkste Voordelen:
• Scheidbare constructie: de binnenring kan worden verwijderd zonder volledige demontage, waardoor onderhoud sneller en eenvoudiger verloopt.
• X-life: hogere dynamische basisbelastingen en een langere nominale levensduur.
• M1-messingkooi: goede warmteafvoer en corrosiebestendigheid voor veeleisende bedrijfsomstandigheden.
• Minder warmte, minder energie: de lagere interne wrijving vermindert de belasting van het smeermiddel en verlaagt het energieverbruik van de installatie.
Toepassingen:
Het FAG cilinderlager in NU-uitvoering is bijzonder geschikt als vrijlager in assen die onderhevig zijn aan thermische uitzetting of montagetoleranties waarvoor axiale bewegingsvrijheid noodzakelijk is. Deze functie is essentieel in tal van industriële toepassingen, zoals elektromotoren, tandwielkasten, industriële pompen en meer algemeen in roterende machines waarbij de belasting hoofdzakelijk radiaal is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 4300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 153000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 152000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 271,83 excl. BTW
/ stuk
€ 328,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen