Referenties
FAG:N240-E-M1
Rubix:03018834
Fabrikant:0192181760000
EAN:4012801341028

Productdetails : FAG N 240 E/M1 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Cylindrical roller bearing N2..-E-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27000 g |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendiameter | 360 mm |
| Breedte | 58 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 1620 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1040000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 750000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.705,65 excl. BTW
/ stuk
€ 4.483,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
