Referenties
FAG:NNU4940-S-M-SP
Rubix:03180787
Fabrikant:0192333700000
EAN:4012801232067

Productdetails : FAG NNU 4940 S/M/SP CILINDERLAGER TWEERIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Dubbele rij rollen, hoge rotatienauwkeurigheid en een hoge radiale stijfheid: met dit FAG NNU cilinderlager levert FAG een lager dat speciaal is ontwikkeld voor precisietoepassingen.
Codering:
• NNU: dubbelrijig cilinderlager met drie schouders op de buitenring en een binnenring zonder schouders.
• S: smeergroef en smeergaten in de buitenring.
• M: massieve eendelige messing kooi, geleid door de rollen.
• SP: speciale nauwkeurigheidsklasse voor spindels.
Kenmerken:
De dubbele rij cilindrische rollen zorgt voor een hoge radiale stijfheid onder zware belastingen. De binnenring heeft geen schouders, waardoor de rollen zich vrij in axiale richting kunnen verplaatsen. Hierdoor functioneert dit lager als loslager: thermische uitzettingen van de as worden opgevangen zonder extra axiale belastingen op de constructie te veroorzaken. De buitenring is voorzien van een smeergroef en smeergaten, zodat smeermiddel van buitenaf kan worden toegevoerd zonder demontage van het lager.
De massieve eendelige messing kooi, die door de rollen wordt geleid, houdt de rollen ook bij hoge toerentallen en zware belastingen op een gelijkmatige afstand van elkaar. Bovendien draagt de messing kooi bij aan een efficiënte warmteafvoer van het lager.
De SP-nauwkeurigheidsklasse komt overeen met een maatnauwkeurigheid die dicht bij ISO-klasse P5 ligt en een rotatienauwkeurigheid die dicht bij ISO-klasse P4 ligt. De P5-klasse staat voor nauwe maattoleranties op de ringdiameters en de lagerbreedte. De P4-klasse biedt een zeer hoge rotatienauwkeurigheid, waarbij de radiale rondloopafwijking van de binnenring – afhankelijk van de diameter – tot slechts enkele micrometers kan bedragen. Deze nauwkeurigheidsniveaus zijn noodzakelijk voor bewerkingsspindels, waar de vormnauwkeurigheid van de geproduceerde onderdelen rechtstreeks afhangt van de kwaliteit van de lagergeleiding.
Dankzij de scheidbare constructie kan de binnenring worden gescheiden van het geheel bestaande uit buitenring, rollen en kooi. Bij demontage blijft de binnenring op de as gemonteerd, terwijl de buitenring met rollen en kooi in de behuizing kan blijven. Bij een krimpmontage wordt de montagekracht uitsluitend op de binnenring uitgeoefend, zonder de rollen of de kooi te belasten.
Onderhoud:
Dankzij de smeergroef en smeergaten kan het smeermiddel tijdens bedrijf worden vernieuwd zonder demontage. Het type smeermiddel en de nasmeerintervallen moeten worden bepaald volgens de aanbevelingen van FAG, rekening houdend met het toerental, de belasting en de bedrijfstemperatuur.
Dit lager is een open lager. De montage moet daarom plaatsvinden in een schone omgeving. De afdichting van de behuizing moet worden verzorgd door externe afdichtingssystemen om verontreiniging tijdens bedrijf te voorkomen.
De conditiebewaking berust op het controleren van de bedrijfstemperatuur, trillingen en het geluidsniveau. Een abnormale temperatuurstijging wijst doorgaans op onvoldoende smering of een onjuiste radiale speling. Regelmatige trillingsanalyses maken het mogelijk beginnende beschadigingen van de loopbanen vroegtijdig te detecteren.
Belangrijkste Voordelen:
• Hoge nauwkeurigheid: de SP-klasse garandeert een maatnauwkeurigheid vergelijkbaar met P5 en een rotatienauwkeurigheid vergelijkbaar met P4, met een zeer geringe rondloopafwijking.
• Hoge radiale stijfheid: de dubbele rij rollen verdeelt de belastingen over twee loopbanen, waardoor de geometrische vervorming van de as onder zware belasting wordt beperkt.
• Axiale bewegingsvrijheid: de binnenring zonder schouders maakt axiale verplaatsing van de as mogelijk en compenseert thermische uitzettingen zonder extra axiale belastingen op de constructie te veroorzaken.
• Scheidbare constructie: de binnenring kan afzonderlijk worden verwijderd, wat montage door krimpen vereenvoudigt en de onderhoudstijd bij demontage verkort.
Toepassingen:
FAG NNU cilinderlagers verzorgen de radiale ondersteuning van spindels in werktuigmachines, zoals bewerkingscentra, cilindrische slijpmachines en precisiedraaibanken. Ze worden vaak gecombineerd met axiale lagers, zoals dubbelwerkende hoekcontactkogellagers of BAX-lagers, die de axiale belastingen opnemen.
Ook drukmachines vormen een belangrijk toepassingsgebied. Drukcilinders en snel draaiende drukgroepen profiteren van het hoge draagvermogen en de stabiliteit die de dubbele rij cilindrische rollen biedt.
De scheidbare constructie is bijzonder geschikt voor installaties die regelmatig onderhoud vereisen. Gedeeltelijke demontage zonder het volledige lager uit te nemen verkort de stilstandtijd en beperkt het risico op beschadiging van de pasvlakken.
Codering:
• NNU: dubbelrijig cilinderlager met drie schouders op de buitenring en een binnenring zonder schouders.
• S: smeergroef en smeergaten in de buitenring.
• M: massieve eendelige messing kooi, geleid door de rollen.
• SP: speciale nauwkeurigheidsklasse voor spindels.
Kenmerken:
De dubbele rij cilindrische rollen zorgt voor een hoge radiale stijfheid onder zware belastingen. De binnenring heeft geen schouders, waardoor de rollen zich vrij in axiale richting kunnen verplaatsen. Hierdoor functioneert dit lager als loslager: thermische uitzettingen van de as worden opgevangen zonder extra axiale belastingen op de constructie te veroorzaken. De buitenring is voorzien van een smeergroef en smeergaten, zodat smeermiddel van buitenaf kan worden toegevoerd zonder demontage van het lager.
De massieve eendelige messing kooi, die door de rollen wordt geleid, houdt de rollen ook bij hoge toerentallen en zware belastingen op een gelijkmatige afstand van elkaar. Bovendien draagt de messing kooi bij aan een efficiënte warmteafvoer van het lager.
De SP-nauwkeurigheidsklasse komt overeen met een maatnauwkeurigheid die dicht bij ISO-klasse P5 ligt en een rotatienauwkeurigheid die dicht bij ISO-klasse P4 ligt. De P5-klasse staat voor nauwe maattoleranties op de ringdiameters en de lagerbreedte. De P4-klasse biedt een zeer hoge rotatienauwkeurigheid, waarbij de radiale rondloopafwijking van de binnenring – afhankelijk van de diameter – tot slechts enkele micrometers kan bedragen. Deze nauwkeurigheidsniveaus zijn noodzakelijk voor bewerkingsspindels, waar de vormnauwkeurigheid van de geproduceerde onderdelen rechtstreeks afhangt van de kwaliteit van de lagergeleiding.
Dankzij de scheidbare constructie kan de binnenring worden gescheiden van het geheel bestaande uit buitenring, rollen en kooi. Bij demontage blijft de binnenring op de as gemonteerd, terwijl de buitenring met rollen en kooi in de behuizing kan blijven. Bij een krimpmontage wordt de montagekracht uitsluitend op de binnenring uitgeoefend, zonder de rollen of de kooi te belasten.
Onderhoud:
Dankzij de smeergroef en smeergaten kan het smeermiddel tijdens bedrijf worden vernieuwd zonder demontage. Het type smeermiddel en de nasmeerintervallen moeten worden bepaald volgens de aanbevelingen van FAG, rekening houdend met het toerental, de belasting en de bedrijfstemperatuur.
Dit lager is een open lager. De montage moet daarom plaatsvinden in een schone omgeving. De afdichting van de behuizing moet worden verzorgd door externe afdichtingssystemen om verontreiniging tijdens bedrijf te voorkomen.
De conditiebewaking berust op het controleren van de bedrijfstemperatuur, trillingen en het geluidsniveau. Een abnormale temperatuurstijging wijst doorgaans op onvoldoende smering of een onjuiste radiale speling. Regelmatige trillingsanalyses maken het mogelijk beginnende beschadigingen van de loopbanen vroegtijdig te detecteren.
Belangrijkste Voordelen:
• Hoge nauwkeurigheid: de SP-klasse garandeert een maatnauwkeurigheid vergelijkbaar met P5 en een rotatienauwkeurigheid vergelijkbaar met P4, met een zeer geringe rondloopafwijking.
• Hoge radiale stijfheid: de dubbele rij rollen verdeelt de belastingen over twee loopbanen, waardoor de geometrische vervorming van de as onder zware belasting wordt beperkt.
• Axiale bewegingsvrijheid: de binnenring zonder schouders maakt axiale verplaatsing van de as mogelijk en compenseert thermische uitzettingen zonder extra axiale belastingen op de constructie te veroorzaken.
• Scheidbare constructie: de binnenring kan afzonderlijk worden verwijderd, wat montage door krimpen vereenvoudigt en de onderhoudstijd bij demontage verkort.
Toepassingen:
FAG NNU cilinderlagers verzorgen de radiale ondersteuning van spindels in werktuigmachines, zoals bewerkingscentra, cilindrische slijpmachines en precisiedraaibanken. Ze worden vaak gecombineerd met axiale lagers, zoals dubbelwerkende hoekcontactkogellagers of BAX-lagers, die de axiale belastingen opnemen.
Ook drukmachines vormen een belangrijk toepassingsgebied. Drukcilinders en snel draaiende drukgroepen profiteren van het hoge draagvermogen en de stabiliteit die de dubbele rij cilindrische rollen biedt.
De scheidbare constructie is bijzonder geschikt voor installaties die regelmatig onderhoud vereisen. Gedeeltelijke demontage zonder het volledige lager uit te nemen verkort de stilstandtijd en beperkt het risico op beschadiging van de pasvlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x280x280 mm |
| Logistiek gewicht | 15400 g |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendiameter | 280 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1040000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 490000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.650,21 excl. BTW
/ stuk
€ 6.836,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
