FAG NU 310 E/XL/TVP2/HLD/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderrollagers NU3..-E
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:NU310-E-XL-TVP2-C3-HLD
Rubix:03037712
Fabrikant:0565680610030
EAN:4054371446734

Documenten
Productdetails : FAG NU 310 E/XL/TVP2/HLD/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 27x110x110 mm |
| Logistiek gewicht | 1130 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 6000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 114000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 131000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,91 excl. BTW
/ stuk
€ 129,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
