Referenties
INA:SL181876-E
Rubix:03114732
Fabrikant:0153798840000
EAN:4012802667929

Productdetails : INA SL 18 1876 E CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
Dit INA cilinderlager uit de SL1818 serie combineert een hoog radiaal draagvermogen met een semi-vastlagerfunctie binnen een compacte inbouwruimte. Het is ontworpen voor toepassingen waarbij de as slechts in één axiale richting moet worden geleid, terwijl vrije axiale verplaatsing in de tegenovergestelde richting mogelijk blijft. Deze E-uitvoering biedt een hoger draagvermogen dan de standaarduitvoering.
Codering:
• SL1818: INA serie eenrijige volrollige cilinderlagers zonder kooi, met twee schouders op de binnenring en één schouder plus een uitneembare borgring op de buitenring.
• E: uitvoering met verhoogd draagvermogen dankzij de geoptimaliseerde interne geometrie ten opzichte van de standaarduitvoering.
Kenmerken:
De SL1818 serie is gebaseerd op een volrollige constructie zonder kooi, waardoor een maximaal aantal rollen kan worden toegepast en een hoge stijfheid onder zware radiale belasting wordt bereikt. De binnenring is voorzien van twee vaste schouders, terwijl de buitenring slechts over één schouder beschikt. Deze asymmetrische constructie vormt de basis van de semi-vastlagerfunctie: de as wordt in één richting axiaal geleid en kan zich in de tegenovergestelde richting vrij verplaatsen, zonder interne spanningen of extra wrijving tijdens het draaien.
De geïntegreerde borgvoorziening op de buitenring houdt het lager tijdens transport, hantering en montage bijeen. Deze blijft na de montage aanwezig, maar mag nooit aan axiale belastingen worden blootgesteld. Voor deze serie bedraagt de maximaal toelaatbare hoekafwijking 4 boogminuten. De E-uitvoering is voorzien van een geoptimaliseerde interne geometrie, waardoor het radiale draagvermogen hoger ligt dan bij de standaarduitvoering, terwijl de inbouwafmetingen ongewijzigd blijven.
Onderhoud:
Lagers uit deze serie worden zonder smeervet geleverd en moeten vóór ingebruikname worden gesmeerd met olie of vet. Door de open constructie worden de rollen rechtstreeks blootgesteld aan verontreinigingen van buitenaf. Daarom moeten geschikte externe afdichtingen, zoals behuizingsafdichtingen of labyrintafdichtingen, in de constructie worden opgenomen. Bij toepassingen met hoge temperaturen moeten de voorgeschreven olieverversingsintervallen strikt worden nageleefd. Controleer regelmatig het geluidsniveau, de trillingen en de bedrijfstemperatuur en zorg ervoor dat de uitlijning correct blijft.
Belangrijkste Voordelen:
• Hoog radiaal draagvermogen binnen een compacte inbouwruimte: dankzij de volrollige uitvoering zonder kooi kunnen meer rollen worden toegepast zonder grotere lagerafmetingen.
• Eenzijdige axiale geleiding zonder extra wrijving: de vrije axiale verplaatsing in de tegenovergestelde richting draagt bij aan een hoog mechanisch rendement.
• Hoge stijfheid onder belasting: geschikt voor toepassingen waarbij een nauwkeurige positionering van de as essentieel is.
• Eenvoudige montage: de geïntegreerde borgvoorziening voorkomt onbedoelde demontage tijdens transport, hantering en montage.
• E-uitvoering beschikbaar voor de zwaarste toepassingen, zonder wijziging van de inbouwafmetingen.
Toepassingen:
De INA SL1818 serie is geschikt voor toepassingen waarbij de radiale belasting overheerst en axiale geleiding in slechts één positie nodig is. Typische toepassingen zijn onder meer:
• Industriële transmissies en reductoren: geleiding van uitgaande assen onder hoge radiale belasting, met geïntegreerde axiale compensatie.
• Machines voor de zware industrie (persen, extruders en brekers): opname van hoge radiale schokbelastingen bij matige toerentallen, waar lagers met kooi hun grenzen bereiken.
• Hanteringsinstallaties (transportbanden, bovenloopkranen en walsrollen): hoge belastbaarheid en robuustheid bij intensieve bedrijfsomstandigheden.
Codering:
• SL1818: INA serie eenrijige volrollige cilinderlagers zonder kooi, met twee schouders op de binnenring en één schouder plus een uitneembare borgring op de buitenring.
• E: uitvoering met verhoogd draagvermogen dankzij de geoptimaliseerde interne geometrie ten opzichte van de standaarduitvoering.
Kenmerken:
De SL1818 serie is gebaseerd op een volrollige constructie zonder kooi, waardoor een maximaal aantal rollen kan worden toegepast en een hoge stijfheid onder zware radiale belasting wordt bereikt. De binnenring is voorzien van twee vaste schouders, terwijl de buitenring slechts over één schouder beschikt. Deze asymmetrische constructie vormt de basis van de semi-vastlagerfunctie: de as wordt in één richting axiaal geleid en kan zich in de tegenovergestelde richting vrij verplaatsen, zonder interne spanningen of extra wrijving tijdens het draaien.
De geïntegreerde borgvoorziening op de buitenring houdt het lager tijdens transport, hantering en montage bijeen. Deze blijft na de montage aanwezig, maar mag nooit aan axiale belastingen worden blootgesteld. Voor deze serie bedraagt de maximaal toelaatbare hoekafwijking 4 boogminuten. De E-uitvoering is voorzien van een geoptimaliseerde interne geometrie, waardoor het radiale draagvermogen hoger ligt dan bij de standaarduitvoering, terwijl de inbouwafmetingen ongewijzigd blijven.
Onderhoud:
Lagers uit deze serie worden zonder smeervet geleverd en moeten vóór ingebruikname worden gesmeerd met olie of vet. Door de open constructie worden de rollen rechtstreeks blootgesteld aan verontreinigingen van buitenaf. Daarom moeten geschikte externe afdichtingen, zoals behuizingsafdichtingen of labyrintafdichtingen, in de constructie worden opgenomen. Bij toepassingen met hoge temperaturen moeten de voorgeschreven olieverversingsintervallen strikt worden nageleefd. Controleer regelmatig het geluidsniveau, de trillingen en de bedrijfstemperatuur en zorg ervoor dat de uitlijning correct blijft.
Belangrijkste Voordelen:
• Hoog radiaal draagvermogen binnen een compacte inbouwruimte: dankzij de volrollige uitvoering zonder kooi kunnen meer rollen worden toegepast zonder grotere lagerafmetingen.
• Eenzijdige axiale geleiding zonder extra wrijving: de vrije axiale verplaatsing in de tegenovergestelde richting draagt bij aan een hoog mechanisch rendement.
• Hoge stijfheid onder belasting: geschikt voor toepassingen waarbij een nauwkeurige positionering van de as essentieel is.
• Eenvoudige montage: de geïntegreerde borgvoorziening voorkomt onbedoelde demontage tijdens transport, hantering en montage.
• E-uitvoering beschikbaar voor de zwaarste toepassingen, zonder wijziging van de inbouwafmetingen.
Toepassingen:
De INA SL1818 serie is geschikt voor toepassingen waarbij de radiale belasting overheerst en axiale geleiding in slechts één positie nodig is. Typische toepassingen zijn onder meer:
• Industriële transmissies en reductoren: geleiding van uitgaande assen onder hoge radiale belasting, met geïntegreerde axiale compensatie.
• Machines voor de zware industrie (persen, extruders en brekers): opname van hoge radiale schokbelastingen bij matige toerentallen, waar lagers met kooi hun grenzen bereiken.
• Hanteringsinstallaties (transportbanden, bovenloopkranen en walsrollen): hoge belastbaarheid en robuustheid bij intensieve bedrijfsomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 46x480x480 mm |
| Logistiek gewicht | 18500 g |
| Binnendiameter | 380 mm |
| Buitendiameter | 480 mm |
| Breedte | 46 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 490 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1290000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 650000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.724,23 excl. BTW
/ stuk
€ 6.926,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen