Referenties
INA:SL181896-E-TB
Rubix:03114745
Fabrikant:0572450290000
EAN:4047643141154

Productdetails : INA SL 18 1896 E/TB CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
Cylindrical roller bearing, SL1818..-E-TB full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 56x600x600 mm |
| Logistiek gewicht | 33630 g |
| Binnendiameter | 480 mm |
| Buitendiameter | 600 mm |
| Breedte | 56 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 365 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1970000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 960000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.076,77 excl. BTW
/ stuk
€ 13.402,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen