INA SL 18 18/530 E/TB/C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderrollagers SL1818
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:SL1818/530-E-TB-C3
Rubix:A0926634
Fabrikant:0572452400030
EAN:4012802605167

Documenten
Productdetails : INA SL 18 18/530 E/TB/C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 36600 g |
| Binnendiameter | 530 mm |
| Buitendiameter | 650 mm |
| Breedte | 56 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 320 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2170000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1010000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.381,85 excl. BTW
/ stuk
€ 14.982,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen
