INA SL 18 18/560 E/TB/BR CILINDERLAGER VOLROLLIG

Cilinderrollagers SL1818

Zie technische informatie

Referenties

INA:SL1818/560-E-TB-BR
Rubix:A0693969
Fabrikant:0581553170000
EAN:4047643064026
INA SL 18 18/560 E/TB/BR CILINDERLAGER VOLROLLIG

Technische samenvatting

Binnendiameter560 mm
Buitendiameter680 mm
Breedte56 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA SL 18 18/560 E/TB/BR CILINDERLAGER VOLROLLIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht38400 g
Binnendiameter560 mm
Buitendiameter680 mm
Breedte56 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Aangepaste tariefcode84825000
€ 14.756,84 excl. BTW
/ stuk
€ 17.855,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen