Referenties
Timken:NU1034MAC3
Rubix:03383012
EAN:0053893752020

Productdetails : TIMKEN 632 CUP
De cilinderrollagers hebben de hoogst mogelijke radiale belastbaarheid in vergelijking met andere soorten rollagers.
Sterke punten
Hoge radiale belastbaarheid; Speciaal ontworpen rollen en loopvlakprofielen zorgen voor verhoogde belastbaarheid; Verbeterde oppervlaktetextuur, met verminderde wrijving en lagere bedrijfstemperaturen en een langere levensduur als gevolg
Toepassingen
Windenergie, metalen, bouw, mijnbouw, pompen, lieren, tandwielaandrijvingen en andere industriële apparatuur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 303x292x80 mm |
| Logistiek gewicht | 8000 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 303x292x80 mm |
| Gewicht verpakking | 8030 g |
| Binnendiameter | 170 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Breedte | 42 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Referentietoerental | 2700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 425000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 321000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,57 excl. BTW
/ stuk
€ 105,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden