Referenties
akn:NU 215 E/M6/C3/SQ771
Rubix:03434277

Productdetails : AKN NU 215 E/M6/C3/SQ771 CILINDERLAGER STROOMGEISOLEERD
Cilinderrollager Messingkooi stroomgeïsoleerd 1000V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.205,28 excl. BTW
/ stuk
€ 1.458,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
