Referenties
akn:NU 226 E/M6/C3/SQ771
Rubix:03434317

Productdetails : AKN NU 226 E/M6/C3/SQ771 CILINDERLAGER STROOMGEISOLEERD
Cilinderrollager Messingkooi stroomgeïsoleerd 1000V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 230 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.405,24 excl. BTW
/ stuk
€ 2.910,34 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
