Referenties
akn:NU 230 E/M6/C3/SQ771
Rubix:03434325

Productdetails : AKN NU 230 E/M6/C3/SQ771 CILINDERLAGER STROOMGEISOLEERD
Cilinderrollager Messingkooi stroomgeïsoleerd 1000V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 270 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.199,72 excl. BTW
/ stuk
€ 5.081,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
