NSK NNU 4930 K/M/P4/CC1/E2 CILINDERLAGER TWEERIJIG
Cilindrisch rollager NNU49
Zie technische informatieReferenties
NSK:NNU4930MBKRE2CC1P4
Rubix:03301781
Fabrikant:NNU4930MBKRE2CC1P4 N
EAN:0029176537738

Productdetails : NSK NNU 4930 K/M/P4/CC1/E2 CILINDERLAGER TWEERIJIG
NSK cilindrische rollagers hebben een hoog radiaal draagvermogen dankzij het lijncontact tussen het rolelement en de loopbanen en zijn bijzonder geschikt voor toepassingen met hoge snelheden. Met een gepatenteerd kooiontwerp voor hoge sterkte, in staalplaat, messing of polyamide, zorgen ze voor een lage geluids- en warmteontwikkeling. Voor meer geavanceerde toepassingen is een selectie van hoogontwikkelde speciale materialen voor de productie van rollagers beschikbaar.
Cilindrisch rollager dubbelrijig NSK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6200 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 210 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.399,77 excl. BTW
/ stuk
€ 1.693,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
