FAG NJ 2312 E/XL/MPAX/QP51/C4 CILINDERLAGER EENRIJIG

Cilindrisch rollager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:NJ2312-E-XL-MP1A-QP51-C4
FAG:NJ2312-E-XL-MPAX-QP51-C4
Rubix:A0693582
Fabrikant:0922341190040
EAN:4054369906790
FAG NJ 2312 E/XL/MPAX/QP51/C4 CILINDERLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte46 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG NJ 2312 E/XL/MPAX/QP51/C4 CILINDERLAGER EENRIJIG


Sterke punten

•Lageropstellingen worden blootgesteld aan zeer hoge radiale belastingen
Niet alleen hoge radiale krachten, maar ook axiale belastingen uit één of beide richtingen moeten door de lagerpositie worden opgevangen (halfgeleidende of geleidende lagerfunctie)
Lageropstellingen moeten een zeer hoge stijfheid hebben
Axiale verplaatsingen van de as ten opzichte van de behuizing moeten zonder beperking in het lager worden gecompenseerd (in het geval van lagers met een niet-geleidende of semi-geleidende lagerfunctie)
Er treden hoge radiale belastingen en zeer hoge snelheden op, maar het zeer hoge radiale draagvermogen van cilindrische rollagers met volledige vulling is niet vereist
De lagers moeten scheidbaar zijn (één lagerring kan worden verwijderd voor eenvoudigere montage)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte46 mm
Type lagerspelingc4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r260000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr265000 N
Aangepaste tariefcode84825000
€ 437,70 excl. BTW
/ stuk
€ 529,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen