ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-h6 D6325 6X40MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld h6 DIN ~6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:39078.060.040
Rubix:08915085
EAN:8715492798107

Productdetails : ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-h6 D6325 6X40MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld h6 DIN ~6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8,86 g |
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | st pen cilindrisch gehard tol-h6 d6325 6x40mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,31 excl. BTW
/ stuk
€ 0,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
6 mm
Lengte
40 mm
Type
st pen cilindrisch gehard tol-h6 d6325 6x40mm