KTR ROTEX 75 ST NAAF 2.3 P565401 PE-S Z=27 MODEL 1
Clamping Hub
Zie technische informatieZie documentenReferenties
KTR:ROTEX 75 ST 2.3 P565401 CODE PE-S Z=27
Rubix:01083149
Fabrikant:020755045541


Technische samenvatting
| Type | ktr rotex 75 st naaf 2.3 p565401 pe-s z=27 model 1 |
|---|---|
| Maat | 75 mm |
Documenten
Productdetails : KTR ROTEX 75 ST NAAF 2.3 P565401 PE-S Z=27 MODEL 1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ktr rotex 75 st naaf 2.3 p565401 pe-s z=27 model 1 |
| Maat | 75 mm |
| Naaflengte | 210 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 332,25 excl. BTW
/ stuk
€ 402,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen