KNIPEX WATERPOMPTANG COBRA 87 02 250 T

Cobra® tang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:87 02 250 T
Rubix:10169314
EAN:4003773080152
KNIPEX WATERPOMPTANG COBRA 87 02 250 T

Technische samenvatting

Lengte250 mm
Openingscapaciteit50 mm
Aantal posities25
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX WATERPOMPTANG COBRA 87 02 250 T


tang met bevestigingshaak om een valveiligheid aan te brengen Instelling door druk op de knop direct op het werkstuk: snel en eenvoudig te hanteren. De fijne verstelling maakt het mogelijk de tang aan te passen aan de meest uiteenlopende afmetingen van werkstukken,prettige stand van de handgrepen. Aantal instelling zie tabel.. Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid. Met één hand verstelbaar. Klembeveiliging voorkomt verwondingen. Gunstige hefboomwerking: optimale krachtoverbrenging. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)250x53x18 mm
Logistiek gewicht370 g
Lengte250 mm
Openingscapaciteit50 mm
Aantal posities25
€ 37,37 excl. BTW
/ stuk
€ 45,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen