STAHLWILLE SLEUTELTANG 6573 5250

Waterpomptang

Zie technische informatie

Referenties

Stahlwille:65735250
Rubix:10128033
EAN:4018754206810
STAHLWILLE SLEUTELTANG 6573 5250

Technische samenvatting

Lengte250 mm
Openingscapaciteit46 mm
Aantal posities14
Zie alle specificaties

Productdetails : STAHLWILLE SLEUTELTANG 6573 5250


Stahlwille PowerGRIP sleuteltang voor grijpen, houden en buigen van werkstukken met parallelle vlakken. Met drukknop-snelleinstelling, klembeveiliging en ratchet-effect.

Sterke punten

•Freely adjustable, easy super fine adjustment
Fast adjustment via button press directly on the work piece

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte250 mm
Openingscapaciteit46 mm
Aantal posities14
Handvatkunststof greep-overzet (geruwd/rutschhemmend), ergonomisch
Typesleuteltang powergrip
Gewicht485 g
Type armenvolvlak, profielvrije parallelbekken
€ 77,63 excl. BTW
/ stuk
€ 93,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen