RUST-OLEUM COMBICOLOR HG 7389MS RAL 7016 BLIK 750ML
Combicolor® Multi-oppervlak
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rust-Oleum:7389MS.0.75
Rubix:A0465488
Fabrikant:7389MS.0.75
EAN:5413436018481



Documenten
Productdetails : RUST-OLEUM COMBICOLOR HG 7389MS RAL 7016 BLIK 750ML
Rust-Oleum® CombiColor® Multi-Surface 7300 coating is een oplosmiddelhoudende grond- en aflaklaag in één, op basis van een gemodificeerd alkydbindmiddel, die een goede hechting biedt op vele soorten ondergronden. Het product is lood- en chromaatvrij.
Sterke punten
Direct op het oppervlak. Verf en primer in één. Sneldrogend.
Toepassingen
Binnen en buiten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Inhoud | 750 ml |
| Kleur | antraciet |
| Afwerking | glanzend |
| RAL-code | 7016 |
| Max. Gebruikstemperatuur | 80 °C |
| Droogtijd | 240 min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 283,56 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 343,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
