CRC 31064-AA ACRYLVERF WIT GLANS RAL9010 400ML
Verf spuitbus Acryl RAL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
CRC:ACRYLIC PAINT 9010 Pure White
Rubix:07028821
Fabrikant:31064-AA
EAN:5412386201035

Documenten
Productdetails : CRC 31064-AA ACRYLVERF WIT GLANS RAL9010 400ML
De acrylverf van CRC biedt een professionele oplossing voor de afwerking en bescherming van oppervlakken. Deze is ontworpen om een intense, duurzame kleur te leveren met een hoge weerstand en is geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen. De unieke combinatie van flexibiliteit en hardheid zorgt voor een doeltreffende bescherming tegen externe invloeden.
Kenmerken:
Deze professionele spuitverf onderscheidt zich door de snelle droging en uitstekende dekkracht, wat snelle, efficiënte toepassingen mogelijk maakt. De verf hecht uitstekend op uiteenlopende oppervlakken zoals metaal, harde kunststof, hout, glas en beton. De verstelbare spuitkop maakt een nauwkeurige toepassing mogelijk, zowel horizontaal als verticaal. Dankzij de weerstand tegen schokken, krassen, weersinvloeden en UV-straling blijft de afwerking langdurig intact. De verf behoudt ook na verloop van tijd de glans en intense kleur, zonder zware metalen te bevatten.
Specificaties:
- Basis van de bindstof: acrylhars
- Verpakking: spuitbus
- Inhoud: 400 ml
- Afwerking: mat, satijn of glanzend
- Verbruik: 400 ml dekt ca. 0,8 tot 1,5 m², afhankelijk van het oppervlak
- Droogtijd (bij 20°C, 50% RV):
- Stofdroog: ± 10 minuten
- Kleefvrij: ± 30 minuten
- Overschilderbaar: ± 2 uur
- Volledig uitgehard: ± 24 uur
- Maximale werktemperatuur: tot 80 °C
- Primer en CRC acrylaatvernis aanbevolen voor optimaal resultaat
- Kleuren: verkrijgbaar in diverse kleuren
- UV-bestendig
Normen:
- Conform REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006
- Conform CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008
- Voldoet aan de VOS-richtlijn 2004/42/EG (631,5 g/l)
- ISO 9001-gecertificeerd bedrijf
Kenmerken:
Deze professionele spuitverf onderscheidt zich door de snelle droging en uitstekende dekkracht, wat snelle, efficiënte toepassingen mogelijk maakt. De verf hecht uitstekend op uiteenlopende oppervlakken zoals metaal, harde kunststof, hout, glas en beton. De verstelbare spuitkop maakt een nauwkeurige toepassing mogelijk, zowel horizontaal als verticaal. Dankzij de weerstand tegen schokken, krassen, weersinvloeden en UV-straling blijft de afwerking langdurig intact. De verf behoudt ook na verloop van tijd de glans en intense kleur, zonder zware metalen te bevatten.
Specificaties:
- Basis van de bindstof: acrylhars
- Verpakking: spuitbus
- Inhoud: 400 ml
- Afwerking: mat, satijn of glanzend
- Verbruik: 400 ml dekt ca. 0,8 tot 1,5 m², afhankelijk van het oppervlak
- Droogtijd (bij 20°C, 50% RV):
- Stofdroog: ± 10 minuten
- Kleefvrij: ± 30 minuten
- Overschilderbaar: ± 2 uur
- Volledig uitgehard: ± 24 uur
- Maximale werktemperatuur: tot 80 °C
- Primer en CRC acrylaatvernis aanbevolen voor optimaal resultaat
- Kleuren: verkrijgbaar in diverse kleuren
- UV-bestendig
Normen:
- Conform REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006
- Conform CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008
- Voldoet aan de VOS-richtlijn 2004/42/EG (631,5 g/l)
- ISO 9001-gecertificeerd bedrijf
Sterke punten
- Sneldrogend voor tijdsbesparing
- Praktische spuitbus, bruikbaar in elke positie
- Uitstekende hechting op diverse materialen
- Verstelbare spuitkop voor precieze toepassing
- Hoge weerstand tegen weersinvloeden, UV, krassen en schokken
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik
- Ruime keuze aan kleuren voor elke toepassing
- Vrij van zware metalen
- Praktische spuitbus, bruikbaar in elke positie
- Uitstekende hechting op diverse materialen
- Verstelbare spuitkop voor precieze toepassing
- Hoge weerstand tegen weersinvloeden, UV, krassen en schokken
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik
- Ruime keuze aan kleuren voor elke toepassing
- Vrij van zware metalen
Toepassingen
Deze spuitbare acrylverf is ideaal voor de bescherming en afwerking van oppervlakken in diverse industriële en ambachtelijke sectoren. Deze wordt gebruikt voor het opnieuw verven of renoveren van metalen structuren, onderdelen uit harde kunststof, houtwerk, beglazing, beton of zelfs papier. Dit product is perfect geschikt voor onderhoudswerkzaamheden, carrosserieherstellingen, bewegwijzering of het decoreren van objecten. Het is aanbevolen voor zowel binnen- als buitentoepassingen, zelfs onder wisselende weersomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 70x70x195 mm |
| Logistiek gewicht | 350 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 140x210x205 mm |
| Gewicht verpakking | 2520 g |
| Inhoud | 400 ml |
| Kleur | wit |
| Afwerking | glanzend |
| RAL-code | 9010 |
| Land van oorsprong | BE |
| Aangepaste tariefcode | 34039900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,08 excl. BTW
/ stuk
€ 9,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden