RUST-OLEUM HARD HAT METALLIC 2115 ALUMINIUM SPUITBUS 500ML
Hard Hat® Deklaag Metallic Aluminiumglans
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rust-Oleum:2115
Rubix:07082115
EAN:8715743006302

Documenten
Productdetails : RUST-OLEUM HARD HAT METALLIC 2115 ALUMINIUM SPUITBUS 500ML
Hard Hat® Deklaag Metallic Aluminiumglans - metallic sprays bieden een unieke combinatie van een glanzend uiterlijk met de duurzame bescherming van een normale deklaag.
Sterke punten
Gloss or sparkling metallic appearance.
To restore the metallic look of many different objects.
For use on bare metal, galvanised, zinc primers or anti-rust primers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65x65x240 mm |
| Logistiek gewicht | 507 g |
| Inhoud | 500 ml |
| Kleur | zilver |
| Max. Gebruikstemperatuur | 100 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,18 excl. BTW
/ stuk
€ 31,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden