MOTIP INDUSTRIAL RAL 9010 HELDER WIT 400ML 07166
RAL 9010 Acrylspray zuiver wit
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Motip:RAL 9010 HELDER
Rubix:07659996
Fabrikant:07166
EAN:8711347129119

Documenten
Productdetails : MOTIP INDUSTRIAL RAL 9010 HELDER WIT 400ML 07166
Sneldrogende lak met zeer hoge dek- en vulkracht voor professioneel gebruik.
Sterke punten
De lak heeft een duurzame kleur en duurzame glans, is krasvast en stootvast en heeft een goede corrosiewering. MoTip RAL Industrial Lak is bestand tegen weersinvloeden en is UV-bestendig en lichtecht.
Toepassingen
Voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Inhoud | 400 ml |
| Kleur | wit |
| RAL-code | 9010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,51 excl. BTW
/ stuk
€ 15,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden