RUST-OLEUM HARD HAT 2500 TRANSPARANT SPUITBUS 500ML

Verfspuitbus Ral

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rust-Oleum:2500
Rubix:07082500
EAN:8715743006197
RUST-OLEUM HARD HAT 2500 TRANSPARANT SPUITBUS 500ML

Technische samenvatting

Inhoud500 ml
Kleurkleurloos
Afwerkingglanzend
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RUST-OLEUM HARD HAT 2500 TRANSPARANT SPUITBUS 500ML


De transparante beschermer. Bescherming van RVS, koper, chroom, zilver, brons, nikkel, aluminium. Extra beschermlaag voor fluo/metallic coatings. Vergeelt niet (UV-bestendig). Hanteerbaar na 30 minuten (bij 20°C). Hittebestendig tot 100°C. RUST-OLEUM Deklaag 2500 Transparant wordt aangebracht over RUST-OLEUM Hard Hat Fluorescerende Deklagen 2200 of Metallische Deklagen 2100 of kan gebruikt worden om de glans van oude verschoten verflagen te herstellen. Kan direct op verschillende metalen worden toegepast zoals: aluminium, brons, chroom, koper en messing. Is bedoeld voor kleine onderhoudswerkzaamheden en reparaties. Wordt gebruikt bij lichte industriële belasting, normale vochtigheid, en toepassing binnen.

Sterke punten

Non-yellowing (UV resistant).
Quick drying (10-15 min.).
Provides extra durability to metallic and fluorescent coatings.

Toepassingen

Protects copper, chromium, silver, aluminum, bronze and nickel and restores the brilliance of old paintings.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistieke afmetingen (D x B x H)65x65x240 mm
Logistiek gewicht507 g
Inhoud500 ml
Kleurkleurloos
Afwerkingglanzend
€ 26,71 excl. BTW
/ stuk
€ 32,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden