Referenties
CRC:32194-AA
Rubix:07028932
Fabrikant:32194-AA
EAN:5412386056321

Productdetails : CRC 32194 AQUA RAL 7016 ANTHRACITE GREY 400ML
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 70x70x195 mm |
| Logistiek gewicht | 421 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 140x210x205 mm |
| Gewicht verpakking | 2778 g |
| Kleur | grijs |
| Land van oorsprong | ES |
| Aangepaste tariefcode | 32100010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,60 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 193,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
