RUST-OLEUM SPUITBUS 2792 RAL 9010 500ML HARD HAT

Hard Hat Antiroest- en zinkverf

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rust-Oleum:2792
Rubix:A0911825
Fabrikant:2792
RUST-OLEUM SPUITBUS 2792 RAL 9010 500ML HARD HAT

Technische samenvatting

Inhoud500 ml
Kleurwit
Afwerkingglanzend
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RUST-OLEUM SPUITBUS 2792 RAL 9010 500ML HARD HAT


Industriële anticorrosielak, flexibel - schilfert niet af - in spuitbus, voor alle compatibele ondergronden zoals staal, verzinkt, aluminium, enz. Uitstekende hechting zonder primer, hoge chemische bestendigheid en onmiddellijke dekkracht.
Hard Hat® Advanced antiroestspuitbus 500ml Glanzend Zuiver Wit RAL9010

Sterke punten

• Primer en afwerking 2-in-1 van superieure kwaliteit
• Sterke bescherming tegen corrosie
• Hoog kleurbehoud
• Flexibel - schilfert niet af
• Hoge chemische bestendigheid

Toepassingen

RUST-OLEUM Hard Hat® Advanced 2700 - Primer en afwerking 2-in-1 - is toepasbaar op goed voorbereide oude verflagen, blank staal, zorgvuldig geborstelde roest, verzinkt staal, aluminium en vele andere ondergronden. Hard Hat® Advanced 2700 is bedoeld voor kleine onderhoudswerkzaamheden en voor bijwerk. Hard Hat® Advanced 2700 - Primer en afwerking 2-in-1 - wordt gebruikt in weinig
agressieve industriële omgevingen, bij normale luchtvochtigheid, voor binnen- en buitentoepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Inhoud500 ml
Kleurwit
Afwerkingglanzend
RAL-code9010
Max. Gebruikstemperatuur100 °C
Droogtijd20 min
€ 158,82 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 192,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Kleur