RUST-OLEUM COMBICOLOR HG 7344 RAL 1023 BLIK 2,5L
Combicolor Original
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rust-Oleum:7344.2.5
Rubix:A0465553
Fabrikant:7344.2.5
EAN:5413436018535



Documenten
Productdetails : RUST-OLEUM COMBICOLOR HG 7344 RAL 1023 BLIK 2,5L
Flexibele lakverf, primer en roestwerende aflak 2-in-1. Beschermt langdurig onbedekt, nieuw of verroest staal en renoveert geschilderde ondergronden. Droogt bij lage temperatuur
CombiColor® Original Glanzend 2.5L Signalisatiegeel RAL1023
Sterke punten
Primer en aflak in één product. Dekt in één laag. Uitstekende vloei.
Toepassingen
CombiColor Martelé 7300 wordt rechtstreeks aangebracht op onbedekt staal of op handmatig ontroest staal en afgedekt met de CombiPrimer Anti-Corrosion 3369/3380. CombiColor Martelé 7300 is ontworpen om met kwast en roller te worden aangebracht en kan eveneens met een pneumatisch spuitpistool worden aangebracht. Op oppervlakken die zijn voorzien van de geschikte primer of op bestaande verflagen biedt CombiColor Martelé 7300 corrosiebescherming in een weinig agressieve industriële omgeving. Voor metalen constructies in een meer agressieve industriële omgeving wordt aanbevolen als eerste laag de CombiPrimer Anti-Corrosion 3369/3380 RUSTOLEUM aan te brengen, ofwel een tweede laag CombiColor Martelé 7300.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Inhoud | 2500 ml |
| Kleur | geel |
| Afwerking | glanzend |
| RAL-code | 1023 |
| Max. Gebruikstemperatuur | 90 °C |
| Droogtijd | 180 min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 270,96 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 327,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
