RUST-OLEUM COMBICOLOR HAMERSLAG 7376 ZWART BLIK 750ML
Combicolor® Origineel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rust-Oleum:7376.0.75
Rubix:07089927
EAN:8715743012587

Documenten
Productdetails : RUST-OLEUM COMBICOLOR HAMERSLAG 7376 ZWART BLIK 750ML
RUST-OLEUM® CombiColor Metal 7300 coating is primer en aflak in één, gebaseerd op een urethaan gemodificeerde alkyd, met goede droogeigenschappen bij lage temperaturen. Het product bevat roestwerende pigmenten en is lood- en chromaatvrij.
Sterke punten
Primer en aflak in één. Hoge dekking: 10,5 m² per liter. Zakbestendig, geen kwaststreken. Bruikbaar tot 5°C.
Toepassingen
Voor toepassing op roest, blank metaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 102x102x120 mm |
| Logistiek gewicht | 858 g |
| Inhoud | 750 ml |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 283,56 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 343,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
Inhoud
Kleur
zwart
