RUST-OLEUM COMBICOLOR HG 7333 RAL 6018 BLIK 2,5L
Combicolor® Origineel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rust-Oleum:7333.2.5
Rubix:A0465586
EAN:8715743012785

Documenten
Productdetails : RUST-OLEUM COMBICOLOR HG 7333 RAL 6018 BLIK 2,5L
Combicolor® Original-metaalbeschermingssysteem in één laag. Hoogwaardige metaalbescherming, kan rechtstreeks op roest worden aangebracht.
Sterke punten
en afwerklaag in één product. Dekt één laag. Uitstekende rek.
Toepassingen
Metalen beschermingssysteem in één laag. Kan rechtstreeks worden aangebracht op vastzittende roest, onverhard metaal en hout.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 180x160x157 mm |
| Logistiek gewicht | 3022 g |
| Inhoud | 2500 ml |
| Kleur | groen |
| Max. Gebruikstemperatuur | 90 °C |
| Droogtijd | 180 min |
| Corrosiebestendigheid | ja |
| Capaciteit | 25,75 m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 270,90 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 327,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
groen
