RUST-OLEUM COMBICOLOR ZG 7375 RAL 9005 SPUITBUS 400ML
Combicolor® Origineel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rust-Oleum:7375.0.4
Rubix:A0465572
EAN:8715743013393






Documenten
Productdetails : RUST-OLEUM COMBICOLOR ZG 7375 RAL 9005 SPUITBUS 400ML
Combicolor® Original - Metalen beschermingssysteem met één laag. Hoogwaardige metaalbescherming, kan direct op aanhechtende roest worden aangebracht.
Sterke punten
Primer en afwerklaag in één product. Dekt één laag. Uitstekende rek.
Toepassingen
Metalen beschermingssysteem met één laag. Kan rechtstreeks aangebracht worden op vastzittende roest, onverhard metaal en hout.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 58x58x252 mm |
| Logistiek gewicht | 430 g |
| Inhoud | 400 ml |
| Kleur | zwart |
| Droogtijd | 120 min |
| Corrosiebestendigheid | ja |
| Capaciteit | 3 m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,02 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 182,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen