Referenties
Motip:04059
Rubix:07309936
EAN:8711347040612

Documenten
Productdetails : MOTIP VERF ALU ZINKSPRAY 400 ML
Sneldrogende zinkspray met uitstekende hechting en vulkracht, voor het behandelen van verzinkt en onbehandeld staal. Zinkspray heeft een uitstekende kathodische corrosiewering, is goed puntlasbaar en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Zinkspray is hittebestendig tot 350°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Inhoud | 400 ml |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,23 excl. BTW
/ stuk
€ 19,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen