RUST-OLEUM COMBICOLOR HG 7315 RAL 9006 BLIK 250ML
Combicolor® Origineel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rust-Oleum:7315.0.25
Rubix:A0465509
EAN:8715743011566






Documenten
Productdetails : RUST-OLEUM COMBICOLOR HG 7315 RAL 9006 BLIK 250ML
RUST-OLEUM® CombiColor Metal 7300 coating is primer en aflak in één, gebaseerd op een urethaan gemodificeerde alkyd, met goede droogeigenschappen bij lage temperaturen. Het product bevat roestwerende pigmenten en is lood- en chromaatvrij.
Sterke punten
Primer en aflak in één. Hoge dekking: 10,5 m² per liter. Zakbestendig, geen kwaststreken. Bruikbaar tot 5°C.
Toepassingen
Voor toepassing op roest, blank metaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 75x75x76 mm |
| Logistiek gewicht | 331 g |
| Inhoud | 250 ml |
| Kleur | zilver |
| Max. Gebruikstemperatuur | 90 °C |
| Droogtijd | 180 min |
| Corrosiebestendigheid | ja |
| Capaciteit | 2,6 m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,96 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 135,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Inhoud
Kleur
zilver
