Referenties
CRC:31093
Rubix:07028546
Fabrikant:31093-AA
EAN:5412386204036

Productdetails : CRC 31093-AA ACRYLVERF METALLIC RAL BLACK 400ML
Acrylverf
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Inhoud | 400 ml |
| Kleur | zwart |
| Max. Gebruikstemperatuur | 120 °C |
| Droogtijd | 10 min |
| Corrosiebestendigheid | nee |
| Capaciteit | 2 m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,28 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 78,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
