RUST-OLEUM COMBICOLOR HG 7381 RAL 7035 BLIK 2,5L
Combicolor® Origineel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rust-Oleum:7381.2.5
Rubix:07083030
EAN:8715743012969

Documenten
Productdetails : RUST-OLEUM COMBICOLOR HG 7381 RAL 7035 BLIK 2,5L
Combicolor® Original-metaalbeschermingssysteem in één laag. Hoogwaardige metaalbescherming, kan rechtstreeks op roest worden aangebracht.
Sterke punten
en afwerklaag in één product. Dekt één laag. Uitstekende rek.
Toepassingen
Metalen beschermingssysteem in één laag. Kan rechtstreeks worden aangebracht op vastzittende roest, onverhard metaal en hout.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 180x160x157 mm |
| Logistiek gewicht | 3310 g |
| Inhoud | 2500 ml |
| Kleur | grijs |
| Max. Gebruikstemperatuur | 5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,45 excl. BTW
/ stuk
€ 163,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Kleur
grijs