3M INWENDIGE BESCHERMINSWAX HELDER 500 ML - 08909 7100232702
3M INWENDIGE BESCHERMINSWAX HELDER 500 ML - 08909 7100232702
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7100232702
Rubix:A0202154
Fabrikant:7100232702
EAN:4054596843387

Documenten
Productdetails : 3M INWENDIGE BESCHERMINSWAX HELDER 500 ML - 08909 7100232702
Eenvoudig te gebruiken;Snel aan te brengen;Handige binnenbescherming tegen roest;Verkrijgbaar in 2 varianten voor toepassingsspecifieke eigenschappen
Met 3M™ Inwendige beschermingswas krijgt u duurzame roestwering.
3M™ Inwendige beschermingswas – Oranje dringt door in gaten en langs lasnaden voor een uitstekende roestwering. Te gebruiken als een spuitbus of met een spuitpistool.
3M™ Inwendige beschermingswas - transparant heeft een dikke stroperigheid en wordt voornamelijk gebruikt voor motorcompartimentruimten of andere plaatsen waar toegankelijke delen van blank metaal moeten worden beschermd, d.w.z. de was kan worden gebruikt voor gedeelten die geen capillaire actie vereisen.
Sterke punten
Eenvoudig te gebruiken;Snel aan te brengen;Handige binnenbescherming tegen roest;Verkrijgbaar in 2 varianten voor toepassingsspecifieke eigenschappen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 500 ml |
| Kleur | kleurloos |
| Max. Gebruikstemperatuur | 90 °C |
| Droogtijd | 120 min |
| Corrosiebestendigheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 238,80 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 288,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen