Referenties
Rocol:Z30 FLUID 5L
Rubix:07040471
Fabrikant:37022
EAN:5024747370221

Documenten
Productdetails : ROCOL 37022 Z30 FLUID 5L 5 L
Corrosiewerend middel voor buitengebruik, langdurig, wasachtig.
Zware wasachtige film voor langdurige bescherming tegen corrosie van diverse machineonderdelen buitenshuis.
Sterke punten
Goede ontwateringseigenschappen. Goede penetratie. Dunne, flexibele film - barst of schilfert niet. Bevat geen siliconen of gechloreerde oplosmiddelen. Droge film - trekt geen vuil of stof aan. Ideale bescherming voor onderdelen in opslag en transport. Temperatuurbereik van -20 ºC tot +110 ºC.
Toepassingen
Zware wasachtige film voor langdurige bescherming tegen corrosie van diverse machineonderdelen buitenshuis.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 5000 ml |
| Kleur | bruin |
| Max. Gebruikstemperatuur | 110 °C |
| Corrosiebestendigheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 239,51 excl. BTW
/ stuk
€ 289,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen