RUST-OLEUM COMBICOLOR HG 7379 RAL 9005 BLIK 750ML

Combicolor® Origineel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rust-Oleum:7379.0.75
Rubix:07083017
EAN:8715743012440
RUST-OLEUM COMBICOLOR HG 7379 RAL 9005 BLIK 750ML

Technische samenvatting

Inhoud750 ml
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RUST-OLEUM COMBICOLOR HG 7379 RAL 9005 BLIK 750ML


RUST-OLEUM® CombiColor Metal 7300 coating is primer en aflak in één, gebaseerd op een urethaan gemodificeerde alkyd, met goede droogeigenschappen bij lage temperaturen. Het product bevat roestwerende pigmenten en is lood- en chromaatvrij.

Sterke punten

Primer en aflak in één.
Hoge dekking: 10,5 m² per liter.
Zakbestendig, geen kwaststreken.
Bruikbaar tot 5°C.

Toepassingen

Voor toepassing op roest, blank metaal.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistieke afmetingen (D x B x H)102x102x120 mm
Logistiek gewicht834 g
Inhoud750 ml
Kleurzwart
Max. Gebruikstemperatuur5 °C
€ 47,64 excl. BTW
/ stuk
€ 57,64 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Inhoud

Kleur

zwart