CRC 30483-AB ACRYLVERF HOGE TEMPERATUUR RAL TEMP 400ML
ACRYL-RAL verf
Zie technische informatieZie documentenReferenties
CRC:1030662
Rubix:07028778
Fabrikant:30483-AB
EAN:5412386206016

Documenten
Productdetails : CRC 30483-AB ACRYLVERF HOGE TEMPERATUUR RAL TEMP 400ML
Acrylverf
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Inhoud | 400 ml |
| Kleur | zwart |
| Max. Gebruikstemperatuur | 800 °C |
| Droogtijd | 60 min |
| Capaciteit | 1,2 m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,86 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 82,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
