Referenties
CRC:32702-HO
Rubix:07020084
Fabrikant:32702-HO
EAN:5412386063183

Productdetails : CRC GREEN GALVACOLOR 7016 ANTHRACITE GREY 500 ML 32702-HO
Beschermende zinklaag en afwerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65x65x240 mm |
| Logistiek gewicht | 531 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 208x273x246 mm |
| Gewicht verpakking | 6600 g |
| Inhoud | 500 ml |
| Kleur | antraciet |
| Droogtijd | 360 min |
| Corrosiebestendigheid | ja |
| Capaciteit | 3 m² |
| Land van oorsprong | BE |
| Aangepaste tariefcode | 32089091 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 185,76 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 224,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
