RUST-OLEUM HARD HAT GRONDLAGEN 2169 SPUITBUS 500ML
Hard Hat® Primers - rode roestwerende primer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rust-Oleum:2169
Rubix:07082169
EAN:8715743005862

Documenten
Productdetails : RUST-OLEUM HARD HAT GRONDLAGEN 2169 SPUITBUS 500ML
Hard Hat® Primers - rode roestwerende primer - snelle bescherming tegen roest.
Sterke punten
Penetreert de roestige ondergrond en sluit deze af. Lood- en chromaatvrij.
Toepassingen
Voor gebruik op nieuw, blank of iets geroest staal, bij licht industriële toepassingen, normale vochtigheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65x65x240 mm |
| Logistiek gewicht | 701 g |
| Inhoud | 500 ml |
| Kleur | rood |
| Max. Gebruikstemperatuur | 100 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,74 excl. BTW
/ stuk
€ 25,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden