RUST-OLEUM COMBICOLOR ZG 7394 RAL 9010 BLIK 750ML

Combicolor® Origineel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rust-Oleum:7394.0.75
Rubix:A0465569
EAN:8715743012631
RUST-OLEUM COMBICOLOR ZG 7394 RAL 9010 BLIK 750ML

Technische samenvatting

Inhoud750 ml
Kleurwit
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RUST-OLEUM COMBICOLOR ZG 7394 RAL 9010 BLIK 750ML


RUST-OLEUM® CombiColor Metal 7300 coating is primer en aflak in één, gebaseerd op een urethaan gemodificeerde alkyd, met goede droogeigenschappen bij lage temperaturen. Het product bevat roestwerende pigmenten en is lood- en chromaatvrij.

Sterke punten

Primer en aflak in één.
Hoge dekking: 10,5 m² per liter.
Zakbestendig, geen kwaststreken.
Bruikbaar tot 5°C.

Toepassingen

Voor toepassing op roest, blank metaal.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistieke afmetingen (D x B x H)102x102x120 mm
Logistiek gewicht1056 g
Inhoud750 ml
Kleurwit
Max. Gebruikstemperatuur90 °C
Droogtijd180 min
Corrosiebestendigheidja
Capaciteit7,725 m²
€ 283,56 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 343,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Inhoud

Kleur

wit