RUST-OLEUM HARD HAT HITTEBEST. 7778 ZWART SPUITBUS 500ML
Hard Hat® hoge temperatuur afwerkingen zwart satijn 750 ºC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rust-Oleum:7778
Rubix:07084400
EAN:8715743006203

Documenten
Productdetails : RUST-OLEUM HARD HAT HITTEBEST. 7778 ZWART SPUITBUS 500ML
Hard Hat® hoge temperatuur afwerkingen 750 ºC - Hard Hat® hoge temperatuur-verven kunnen worden toegepast op nieuw staal, geschuurde of voorgelakte oppervlakken zoals barbecues, ketelelementen, hitteluchtblaaspistolen, uithalers, enz. Voor klein onderhoud en retoucheerwerkzaamheden. Biedt (korte-termijn) bescherming bij hoge temperaturen tot 750 °C voor binnen- en buitentoepassingen.
Sterke punten
Op korte termijn weerstand tegen droge warmte tot 750 °C binnenshuis of onder dekking. Vrij van lood en chromaat.
Toepassingen
Voor ongecoat staal of licht verroeste oppervlakken. Ideaal voor motoren, hittepistolen, ventilatoren, radiatoren, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65x65x240 mm |
| Logistiek gewicht | 535 g |
| Inhoud | 500 ml |
| Kleur | zwart |
| Max. Gebruikstemperatuur | 750 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,73 excl. BTW
/ stuk
€ 31,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden