RUST-OLEUM HARD HAT ZINKPRIMER 1017 BLIK 1KG
Verzinker Hard Hat® Galva Zinc-Alu
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rust-Oleum:1017.1
Rubix:07081017
EAN:8715743008757

Documenten
Productdetails : RUST-OLEUM HARD HAT ZINKPRIMER 1017 BLIK 1KG
Verzinker Hard Hat® Galva Zinc-Alu - een sneldrogende zinkrijke verf op basis van epoxy ester. Dit product bevat zuivere zink- en aluminiumpigmenten en biedt een kathodische bescherming. GALVANISATION BRILLANTE 1017 RUST-OLEUM wordt gebruikt op nieuw, blank, gezandstraald of gegalvaniseerd staal. Voornamelijk bedoeld om aan te brengen met een kwast op kleine oppervlakken of voor reparaties. Kan worden bedekt door niet-verzeepbare verf. Kan worden aangebracht met één enkele laag bij licht industriële toepassingen en in een corrosieve of zeer vochtige omgeving.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 102x102x120 mm |
| Logistiek gewicht | 1152 g |
| Inhoud | 565 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,38 excl. BTW
/ stuk
€ 67,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden