RUST-OLEUM COMBICOLOR HG 7392 RAL 9010 SPUITBUS 400ML
Combicolor® Origineel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rust-Oleum:7392.0.4
Rubix:A0465573
EAN:8715743013300

Documenten
Productdetails : RUST-OLEUM COMBICOLOR HG 7392 RAL 9010 SPUITBUS 400ML
Combicolor® Original - Metalen beschermingssysteem met één laag. Hoogwaardige metaalbescherming, kan direct op aanhechtende roest worden aangebracht.
Sterke punten
Primer en afwerklaag in één product. Dekt één laag. Uitstekende rek.
Toepassingen
Metalen beschermingssysteem met één laag. Kan rechtstreeks aangebracht worden op vastzittende roest, onverhard metaal en hout.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 58x58x252 mm |
| Logistiek gewicht | 418 g |
| Inhoud | 400 ml |
| Kleur | wit |
| Droogtijd | 120 min |
| Corrosiebestendigheid | ja |
| Capaciteit | 3 m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,02 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 182,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen