RUST-OLEUM HARD HAT ZINKPRIMER 2185 SPUITBUS 500ML
Zinkspray Grondlak
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rust-Oleum:2185
Rubix:07082185
EAN:8715743005893




Documenten
Productdetails : RUST-OLEUM HARD HAT ZINKPRIMER 2185 SPUITBUS 500ML
De Nr. 1 Zinkcoating. Matgrijs uiterlijk. 90% zink in de droge verflaag (99% puur zink). Ter bescheming van blank staal en gegalvaniseerd. Ideaal voor het bijwerken van lasnaden. Voldoet aan DIN 50.976 (1983). Doorstaat 500 uur zoutsproeitest (DIN). Hanteerbaar na slechts 30 minuten (bij 20°C). Hittebestendig tot 450 °C. Een sneldrogende, zinkrijke grondlaag gebaseerd op een epoxy ester. Koudverzinker 2185 is bedoeld voor kleine onderhoudswerkzaamheden en reparaties. Wordt gebruikt op nieuw, blank of gestraald staal of verzinkte staaloppervlakken. Dit product bevat puur zink en biedt kathodische bescherming. Het product kan overschilderd worden met onverzeepbare coatings. Koudverzinker 2185 wordt gebruikt als grondlaag of één-laag systeem bij lichte industriële belasting en in een corrosieve/vochtige omgeving.
Sterke punten
Used as a primary or monolayer in a low-aggressive industrial environment, corrosive environments and areas of high humidity.
Toepassingen
Helps protect uncoated steel and galvanized steel. For small surfaces and retouching. Ideal for retouching the soldering cords.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65x65x240 mm |
| Logistiek gewicht | 701 g |
| Inhoud | 500 ml |
| Kleur | grijs |
| Max. Gebruikstemperatuur | 450 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,61 excl. BTW
/ stuk
€ 28,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden