TIMKEN 2620 CUP

Conische rollager buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:2620
Rubix:03384705
Fabrikant:100156661
EAN:0053893118444
TIMKEN 2620 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter63,1 mm
Breedte19,05 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 2620 CUP


Conische rollager buitenring Timken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht verpakking103,9 g
Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter63,1 mm
Breedte19,05 mm
Gewicht0,3 kg
Serie2600
Tolerantiep0/pn respectievelijk abec 1
Lagertypeconische rollager - buitenring (cup), enkelrijig lager
Aangepaste tariefcode84822000
€ 54,68 excl. BTW
/ stuk
€ 66,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen