BALLUFF KABEL BCC-M313-0000-10-001-PX0334-050 (BCC02M9)
Connectoren / aansluitkabels BCC02M9
Zie technische informatieReferenties
Balluff:BCC02M9
Rubix:3499003463
Fabrikant:BCC02M9


Technische samenvatting
| Type | snoer met vrouwelijke m8x1-connector recht, 3-polig, zwart pur-kabel 5 m, ip67 |
|---|
Productdetails : BALLUFF KABEL BCC-M313-0000-10-001-PX0334-050 (BCC02M9)
Connectoren / aansluitkabels, Aansluiting = Vrouwelijke M8x1-connector, recht, 3-polig, codering A, Kabel = zwart PUR, 5 m, geschikt voor kabelrups, Aantal aders = 3, Geleiderdoorsnede = 0,34 mm², Kabeltemperatuur, vaste aanleg = -50...90 °C, Kabeltemperatuur, flexibele aanleg = -25...90 °C, Bedrijfsspanning Ub = 60 VDC / 60 VAC, Nominale stroom (40 °C) = 4,0 A, Beschermingsklasse = IP67, Goedkeuring / conformiteit = CE, cULus, WEEE
Sterke punten
Betrouwbaarheid van de verbindingen en industriële robuustheid. Voldoet aan IEC-/industriële normen
Bestand tegen zware omgevingen (IP67)
Duurzaamheid in beweging (robotica)
Veilige overdracht van data + energie
Snelle installatie / plug & play
Kortere bekabelingstijden
Flexibiliteit en breed assortiment (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Compatibiliteit met marktstandaarden (M8, M12, RJ45, codes A/B/D/X)
Multimerk-interoperabiliteit (IFM, SICK, TURCK, enz.). Directe aansluiting van sensoren/actuatoren van derden
Eenvoudige integratie in bestaande installaties. Vereenvoudiging van machineretrofit
Ondersteuning van standaardprotocollen (IO-Link, industrieel Ethernet) en Industrie 4.0-architecturen
Geen afhankelijkheid van een propriëtair systeem (systeemopenheid)
Bestand tegen zware omgevingen (IP67)
Duurzaamheid in beweging (robotica)
Veilige overdracht van data + energie
Snelle installatie / plug & play
Kortere bekabelingstijden
Flexibiliteit en breed assortiment (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Compatibiliteit met marktstandaarden (M8, M12, RJ45, codes A/B/D/X)
Multimerk-interoperabiliteit (IFM, SICK, TURCK, enz.). Directe aansluiting van sensoren/actuatoren van derden
Eenvoudige integratie in bestaande installaties. Vereenvoudiging van machineretrofit
Ondersteuning van standaardprotocollen (IO-Link, industrieel Ethernet) en Industrie 4.0-architecturen
Geen afhankelijkheid van een propriëtair systeem (systeemopenheid)
Toepassingen
De industriële connectiviteit van Balluff wordt gebruikt in automatisering, robotica, automotive en intralogistiek om betrouwbare verbindingen tussen sensoren, actuatoren en netwerken te garanderen, ook in zware omgevingen (trillingen, reiniging, temperaturen), terwijl ze voldoet aan de vereisten van de sectoren voedingsmiddelen, farmacie en energie; ze maakt veilige overdracht van gegevens en energie, snelle integratie en optimale compatibiliteit met netwerkarchitecturen en Industrie 4.0 (IO-Link, industrieel Ethernet) mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | snoer met vrouwelijke m8x1-connector recht, 3-polig, zwart pur-kabel 5 m, ip67 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,62 excl. BTW
/ stuk
€ 21,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen