Referenties
Festo:DADE-MVC-010
Rubix:05112242
Fabrikant:542117
EAN:4052568179878

Documenten
Productdetails : FESTO MEETWAARDEOMVORMER DADE-MVC-010 542117
meetwaarde-opnemer DADE-MVC-010 zet het sensorsignaal van standaardcilinders DNCI en DDPC om in een analoge waarde. Diagnosefunctie=weergave via LED, Bevestigingspositie=willekeurig, Kortsluitingssterkte=ja, Polariteitsbescherming=voor SPS-stekker S1, Herhalingsnauwkeurigheid=min. ±0,1 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | dade omvormer |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 333,40 excl. BTW
/ stuk
€ 403,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen