BALLUFF SENSORKABEL M12 PUR 3M BCC-M415-0000-1A-003PX0434030
Connectoren / aansluitkabels BCC08MJ
Zie technische informatieReferenties
Balluff:BCC08MJ
Rubix:3499007729
Fabrikant:BCC08MJ


Technische samenvatting
| Type | snoer met vrouwelijke connector m12x1, recht, 5-polig, codering a, pur zwart, 3 m, geschikt voor kabelrups, 4 aders, 0.34 mm², ip67 |
|---|
Productdetails : BALLUFF SENSORKABEL M12 PUR 3M BCC-M415-0000-1A-003PX0434030
Connectoren / aansluitkabels, Aansluiting = Vrouwelijke connector M12x1, recht, 5-polig, codering A, Schakeluitgang = Antivalent, Kabel = PUR zwart, 3 m, geschikt voor kabelrups, Aantal aders = 4, Adерdoorsnede = 0.34 mm², Kabeltemperatuur, vaste verlegging = -50...90 °C, Kabeltemperatuur, flexibele verlegging = -25...90 °C, Bedrijfsspanning Ub = 250 VDC / 250 VAC, Nominale stroom (40 °C) = 4.0 A, Beschermingsklasse = IP67, IP68, IP69K, Goedkeuring / conformiteit = CE, cULus, WEEE
Sterke punten
Betrouwbare verbindingen en industriële robuustheid. Voldoet aan IEC-/industrienormen
Bestand tegen zware omgevingen (IP67)
Duurzaamheid in beweging (robotica)
Veilige overdracht van data + energie
Snelle installatie / plug & play
Kortere bekabelingstijden
Flexibiliteit en breed assortiment (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Marktstandaard compatibiliteit (M8, M12, RJ45, A/B/D/X-codes)
Multimerk-interoperabiliteit (IFM, SICK, TURCK, enz.). Directe aansluiting van sensoren/actuatoren van derden
Eenvoudige integratie in bestaande installaties. Vereenvoudiging van machine-retrofit
Ondersteuning van standaardprotocollen (IO-Link, industrieel Ethernet) en Industrie 4.0-architecturen
Geen afhankelijkheid van een propriëtair systeem (systeemonafhankelijkheid)
Bestand tegen zware omgevingen (IP67)
Duurzaamheid in beweging (robotica)
Veilige overdracht van data + energie
Snelle installatie / plug & play
Kortere bekabelingstijden
Flexibiliteit en breed assortiment (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Marktstandaard compatibiliteit (M8, M12, RJ45, A/B/D/X-codes)
Multimerk-interoperabiliteit (IFM, SICK, TURCK, enz.). Directe aansluiting van sensoren/actuatoren van derden
Eenvoudige integratie in bestaande installaties. Vereenvoudiging van machine-retrofit
Ondersteuning van standaardprotocollen (IO-Link, industrieel Ethernet) en Industrie 4.0-architecturen
Geen afhankelijkheid van een propriëtair systeem (systeemonafhankelijkheid)
Toepassingen
De industriële connectiviteit van Balluff wordt gebruikt in automatisering, robotica, automotive en intralogistiek om betrouwbare verbindingen tussen sensoren, actuatoren en netwerken te garanderen, ook in zware omgevingen (trillingen, reiniging, temperaturen), terwijl wordt voldaan aan de eisen van de voedingsmiddelen-, farmaceutische en energiesector; zij maakt een veilige overdracht van gegevens en energie mogelijk, een snelle integratie en een optimale compatibiliteit met netwerkarchitecturen en Industrie 4.0 (IO-Link, industrieel Ethernet).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | snoer met vrouwelijke connector m12x1, recht, 5-polig, codering a, pur zwart, 3 m, geschikt voor kabelrups, 4 aders, 0.34 mm², ip67 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,16 excl. BTW
/ stuk
€ 24,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen